Motion
1041046

SICK INC
1041046

IME30-20NPSZC0S Sensor de proximidad inductivo - Rango de detección de 20 mm, Función de conmutación PNP, Modo de salida NO-(normalmente abierto), Frecuencia de conmutación de 500 Hz, Corriente de salida de 200 mA, M30 x 1.5 - Barril roscado
Artículo MI #07415130
No. Fabricante 1041046
Precio85.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SICK INC
1041046

IME30-20NPSZC0S Sensor de proximidad inductivo - Rango de detección de 20 mm, Función de conmutación PNP, Modo de salida NO-(normalmente abierto), Frecuencia de conmutación de 500 Hz, Corriente de salida de 200 mA, M30 x 1.5 - Barril roscado
Artículo MI #07415130
No. Fabricante 1041046
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
Precio85.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del barril
    M30 x 1.5 - Cañón roscado
  • Corriente de salida
    200 mA

Detalles

  • Conexión
    Conector M12 - 4 pines
  • Clasificación del envolvente
    IP67
  • Características y beneficios
    • Procesos fiables gracias a rangos de detección ampliados y de alta precisión gracias al uso de la última tecnología SICK ASIC • Reducción del tiempo de inactividad de la máquina gracias a una mayor vida útil del sensor • Clasificación de la carcasa: IP 67 • Rango de temperatura: de -25°C a 75°C • Carcasa de latón niquelado con cara de detección de plástico • Alto nivel de rentabilidad gracias a los bajos costes de adquisición • Amplia cartera de productos estándar • Variantes fáciles de implementar específicas para el cliente dentro de la cartera de productos estándar
  • Material de la carcasa
    Latón niquelado
  • Tipo de carcasa
    Estándar
  • Voltaje de entrada
    10-30 V CC
  • Tipo de montaje
    Sin enjuague
  • Modo de salida
    NO-(Normalmente abierto)
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad inductivos
  • Rango de detección
    20 mm
  • Frecuencia de conmutación
    500 Hz
  • Función de conmutación
    PNP
  • Rango de temperatura
    -13 a +167 F°

Descripción general

Descripción del fabricante
1041046 IME30-20NPSZC0S INDUCTIVO
  • Procesos fiables gracias a rangos de detección ampliados y de alta precisión gracias al uso de la última tecnología SICK ASIC
  • Menor tiempo de inactividad de la máquina gracias a una mayor vida útil del sensor
  • Clasificación del envolvente: IP 67
  • Rango de temperatura: -25°C a 75°C
  • Carcasa de latón niquelado con cara de detección de plástico
  • Alto nivel de rentabilidad gracias a los bajos costes de adquisición
  • Cartera completa de productos estándar
  • Variantes específicas de cliente fáciles de implementar dentro de la cartera de productos estándar

También puede gustarle

Los clientes también compraron