Motion
7GP1-2432-064

REXNORD INC
7GP1-2432-064

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 38.4000 mm, 101.3000 mm Longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #07425057
No. Fabricante 7GP1-2432-064
Precio235.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
7GP1-2432-064

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 38.4000 mm, 101.3000 mm Longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #07425057
No. Fabricante 7GP1-2432-064
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
Precio235.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5100 pulg., 38.35 mm
  • Diámetro interior
    38.4000 mm
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    101.3000 mm
  • Grosor
    6.35 mm, 0.2500 pulg.
  • Peso
    0.172 kg, 0.38 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Herida de filamento
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinetes de filamentos Rex RPT 7GP1-2432-064 Rex RPT
  • Número de catálogo del fabricante
    10526538
  • Número de Upc del fabricante
    782934935312
  • Material
    Compuesto
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    RPT de Rex
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
7GP1-2432-064 MANGUITO BRG