Motion
23138EJW507C08C3

TIMKEN
23138EJW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07425715
No. Fabricante 23138EJW507C08C3
Precio5,714.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23138EJW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07425715
No. Fabricante 23138EJW507C08C3
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
Precio5,714.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4.0945 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Peso
    74.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    365000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796357334
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    525000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796357334

Descripción general

Descripción del fabricante
23138EJW507C08C3 BRG
  • (W507) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar en y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y el manejo |(C08) Anillo interior y exterior con P5 puntos de precisión de funcionamiento y alto nivel de excentricidad marcados