Motion
QMMH15J215ST

TIMKEN
QMMH15J215ST

Unidad de cojinete de rodillo de colgador - Rodillo esférico, calibre de 2-15/16 pulg., longitud de 6.3800 pulg., bloqueo excéntrico, sin expansión (fijo)
Artículo MI #07430000
No. Fabricante QMMH15J215ST
Precio1,553.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMMH15J215ST

Unidad de cojinete de rodillo de colgador - Rodillo esférico, calibre de 2-15/16 pulg., longitud de 6.3800 pulg., bloqueo excéntrico, sin expansión (fijo)
Artículo MI #07430000
No. Fabricante QMMH15J215ST
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
Su precio$1,553.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Peso
    20.943 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450410199
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Serie
    QMMH
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450410199

Descripción general

Descripción del fabricante
QMMH15J215ST BLOQUE COLGANTE EXCÉNTRICO
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"