Motion
MTA TAMAÑO 3, 29:1, 250 CARA EN C CEM4106T

DODGE
MTA SIZE 3, 29:1, 250 C-FACE CEM4106T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 29:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432922
No. Fabricante MTA SIZE 3, 29:1, 250 C-FACE CEM4106T
Precio16,300.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 3, 29:1, 250 C-FACE CEM4106T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 29:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432922
No. Fabricante MTA SIZE 3, 29:1, 250 C-FACE CEM4106T
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
Precio16,300.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 8.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    29.28
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
  • Número de catálogo del fabricante
    M3H29T25C2036
  • Número de Upc del fabricante
    782476756345
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 250TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M3H
  • UPC_NO
    782476756345

Descripción general

Descripción del fabricante
M3H29T25C2036 TAMAÑO MTA 3203, 29:1, 250 C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"