Motion
M4H52T18C518 MTA TAMAÑO 4207, 52:1, 180 C-

DODGE
M4H52T18C518 MTA SIZE 4207, 52:1, 180 C-

Reductor de velocidad de montaje de eje motorizado - 52:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432936
No. Fabricante M4H52T18C518 MTA SIZE 4207, 52:1, 180 C-
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M4H52T18C518 MTA SIZE 4207, 52:1, 180 C-

Reductor de velocidad de montaje de eje motorizado - 52:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432936
No. Fabricante M4H52T18C518 MTA SIZE 4207, 52:1, 180 C-
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Tamaño de la caja
    4
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    52:1

Detalles

  • Relación real
    52:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
  • Número de catálogo del fabricante
    M4H52T18C518 MTA TAMAÑO 4207, 52:1, 180 C-
  • Número de Upc del fabricante
    782475259984
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Compatible con transportador de tornillos
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M4H
  • UPC_NO
    782475259984

Descripción general

Descripción del fabricante
M4H52T18C518 MTA TAMAÑO 4207, 52:1, 180 C-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good