Motion
M8H17T405C10018

DODGE
M8H17T405C10018

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 8, reducción triple, 17:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.4375 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433245
No. Fabricante M8H17T405C10018
Precio75,828.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M8H17T405C10018

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 8, reducción triple, 17:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.4375 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433245
No. Fabricante M8H17T405C10018
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
Precio75,828.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    407
  • Longitud del orificio
    Salida 12.81 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    8
  • Diámetro del eje de entrada
    1.4370 pulg., 36.50 mm
  • Tamaño de entrada
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    8
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.437 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    17.43
  • Detalles adicionales
    Cara C NEMA;3 piezas acopladas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Cara en C
  • Estilo de entrada
    Nema de cara C
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M8H17T405C10018
  • Número de Upc del fabricante
    782476749262
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 405TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M8H
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    782476749262

Descripción general

Descripción del fabricante
M8H17T405C10018 TAMAÑO MTA 8407, 17:1, 405