Motion
M2H77T18C318CP

DODGE
M2H77T18C318CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Reducción triple, 77:1 relación, tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #07433255
No. Fabricante M2H77T18C318CP
Precio11,157.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M2H77T18C318CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Reducción triple, 77:1 relación, tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #07433255
No. Fabricante M2H77T18C318CP
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
Precio11,157.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Longitud del orificio
    Salida 7.55 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    2
  • Diámetro del eje de entrada
    0.6870 pulg., 17.44 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    77:1
  • Relación
    77:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas
  • Peso
    325 lb, 147.42 kg

Detalles

  • Relación real
    76.96
  • Detalles adicionales
    Adaptador de motor de cara C;3 piezas acopladas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Nema de cara C
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M2H77T18C318CP
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M2H
  • UPC_NO
    782477349010

Descripción general

Descripción del fabricante
M2H77T18C318CP TAMAÑO MTA 2115,77:1,180C-F
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good