Motion
M2H44T18C518CP

DODGE
M2H44T18C518CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 2115, reducción triple, 44:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.6875 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433261
No. Fabricante M2H44T18C518CP
Precio11,484.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M2H44T18C518CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 2115, reducción triple, 44:1 relación, tamaño del eje de entrada de 0.6875 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433261
No. Fabricante M2H44T18C518CP
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
Precio11,484.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Longitud del orificio
    Salida 7.55 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    2
  • Diámetro del eje de entrada
    0.6870 pulg., 17.44 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2115
  • Relación nominal
    44:1
  • Relación
    44:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas
  • Peso
    341 lb, 154.68 kg

Detalles

  • Relación real
    44.05
  • Detalles adicionales
    3-Piece acopladas;Sello de dos piezas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Nema de cara C
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M2H44T18C518CP
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M2H
  • Estándares cumplidos
    AGMA, NEMA
  • UPC_NO
    782477349621

Descripción general

Descripción del fabricante
M2H44T18C518CP TAMAÑO MTA 2115,44:1,180 C-