Motion
M5H21T21C718CP

DODGE
M5H21T21C718CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, reducción triple, 21:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.0625 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433325
No. Fabricante M5H21T21C718CP
Precio22,092.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M5H21T21C718CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, reducción triple, 21:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.0625 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433325
No. Fabricante M5H21T21C718CP
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
Precio22,092.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0620 pulg., 26.97 mm
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5215
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas
  • Peso
    634 lb, 287.578 kg

Detalles

  • Relación real
    21.35
  • Detalles adicionales
    NEMA frontal en C;3 piezas acopladas;Triple etapa;Compatible con transportador de tornillo;Sello de dos piezas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Nema de cara C
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M5H21T21C718CP
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M5H
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    782477284342

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H21T21C718CP TAMAÑO MTA 5215, 21:1,210 C