Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma215
- Longitud del orificioSalida 10.33 pulgadas
- Tamaño de la caja5
- Diámetro del eje de entrada1.0620 pulg., 26.97 mm
- Tamaño de entrada1.0625 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5
- Relación nominal29:1
- Relación29:1
- Diámetro del ejeEntrada de 1.062 pulgadas
- Peso954 lb, 432.727 kg
Detalles
- Relación real29.41
- Detalles adicionalesAdaptador de motor de cara C;3 piezas acopladas
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAdaptador de cara en C
- Estilo de entradaNema de cara C
- Tipo de entradaCara C NEMA
- Hecho a pedidoSí
- Número de catálogo del fabricanteM5H29T28C3018CP
- Velocidad máximaEntrada 1800 revoluciones por minuto
- SalidaOrificio hueco; Transportador de tornillo
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 280TC
- ReducciónTriple
- Tipo de reducciónTriple
- Compatible con transportador de tornillosSí
- Tipo de selladoDos piezas
- SerieM5H
- Estándares cumplidosAGMA, NEMA
- UPC_NO782477351365
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Historia de éxito de la empanizadora Dodge EZ Kleen
Un productor global de productos proteicos estaba experimentando problemas continuos con fallas en los rodamientos de la maquinaria en el proceso de empanizado. Descubra cómo Dodge puede ahorrarles 93,918 USD al año.