Motion
M7H33T32C5018CP

DODGE
M7H33T32C5018CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 7, reducción triple, 33:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433383
No. Fabricante M7H33T32C5018CP
Precio47,767.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M7H33T32C5018CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 7, reducción triple, 33:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433383
No. Fabricante M7H33T32C5018CP
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
Precio47,767.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 11.9 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    1.3740 pulg., 34.89 mm
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7
  • Relación nominal
    33:1
  • Relación
    33:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.374 pulgadas
  • Peso
    1655 lb, 750.7 kg

Detalles

  • Relación real
    33.48
  • Detalles adicionales
    Adaptador de motor de cara C;3 piezas acopladas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Nema de cara C
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M7H33T32C5018CP
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 320TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M7H
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782477352089

Descripción general

Descripción del fabricante
M7H33T32C5018CP MTA TAMAÑO 7,33:1,320 C-FA