Motion
M2H32T25C1536

DODGE
M2H32T25C1536

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: Tamaño 2, Reducción triple, 32:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433427
No. Fabricante M2H32T25C1536
Precio14,253.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M2H32T25C1536

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: Tamaño 2, Reducción triple, 32:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433427
No. Fabricante M2H32T25C1536
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
Precio14,253.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Longitud del orificio
    Salida 7.55 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    2
  • Diámetro del eje de entrada
    0.6870 pulg., 17.44 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    Talla 2
  • Relación nominal
    32:1
  • Relación
    32:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas
  • Peso
    446 lb, 202.302 kg

Detalles

  • Relación real
    32.15
  • Detalles adicionales
    Adaptador del motor de cara C
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Adaptador de cara en C
  • Estilo de entrada
    Nema de cara C
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M2H32T25C1536
  • Número de Upc del fabricante
    782475225286
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 250TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M2H
  • Estándares cumplidos
    AGMA, NEMA
  • UPC_NO
    782475225286

Descripción general

Descripción del fabricante
M2H32T25C1536 TAMAÑO MTA 2115, 32:1, 250 C