Motion
7 5V  3750 M
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 7 , 37.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #07436091
No. Fabricante 7 5V 3750 M
Precio4,519.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 7 , 37.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #07436091
No. Fabricante 7 5V 3750 M
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
Su precio$4,519.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.0000 a 5.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    37.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.125 pulg.
  • Diámetro de paso
    37.4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    37.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    37.5
  • Peso
    300.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    M
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950483863
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    C
  • UPC_NO
    697950483863

Descripción general

Descripción del fabricante
7 5V POLEA DE 3750 M DE ALTA CAPACIDAD QD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron