Especificaciones
Dimensiones
- Peso68.9 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
Descripción general
- Zonas de color rojo y verde para mejorar la visibilidad del rango de control de presión
- Rosca en la parte posterior
- Tamaño del puerto: G36: R1/8, NPT1/8; G46: R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63: R1/8, R1/4
- X30 opción para indicación MPa, psi (G36, G46 solamente)