Motion
1X125 PLANTA 200 BARCO DE BLACK UPS

GATES RUBBER CO
1X125 PLANT 200 BLACK UPS SHIP

Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 200 psi, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 125 pies de longitud
Artículo MI #07436949
No. Fabricante 1X125 PLANT 200 BLACK UPS SHIP
Precio5.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X125 PLANT 200 BLACK UPS SHIP

Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 200 psi, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 125 pies de longitud
Artículo MI #07436949
No. Fabricante 1X125 PLANT 200 BLACK UPS SHIP
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
Su precio$5.75/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    125 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.40 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua que requieren la máxima flexibilidad en cualquier industria, incluyendo minería, construcción, agricultura, reparación de vehículos y operaciones en planta. Adecuado para la pulverización agrícola ligera, como soluciones diluidas de herbicidas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075421764
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 MAESTRO DE PLANTA 200 BLACK UPS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"