Motion
7E-HMK1525

NTN
7E-HMK1525

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07436998
No. Fabricante 7E-HMK1525
Precio25.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7E-HMK1525

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07436998
No. Fabricante 7E-HMK1525
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
Precio25.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa 7E-HMK1525 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta de servicio pesado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359425055
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359425055

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-HMK1525 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"