Motion
58300
Rueda de corte TIGER CERAMIC - Tipo 1, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 60 grano, grado S, 13300 rpm
Artículo MI #07440343
No. Fabricante 58300
Precio6.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte TIGER CERAMIC - Tipo 1, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 60 grano, grado S, 13300 rpm
Artículo MI #07440343
No. Fabricante 58300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Altura total
    0.0450 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1.7 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Tuercas de llave
  • Grado
    S
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.1000
  • Número de Upc del fabricante
    012382583002
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382583002
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
58300 CW-4.5 X 0,045 X 7/8 CER60S T1
  • El grano de alúmina cerámica autoafilable ofrece una combinación superior de vida y velocidad de corte.
  • Ideal para acero inoxidable y otros metales difíciles de cortar.

También puede gustarle

Los clientes también compraron