Motion
58312
7" x 0,060" Rueda de corte TIGER CERAMIC Tipo 27 CER60S 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07440354
No. Fabricante 58312
Precio12.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" x 0,060" Rueda de corte TIGER CERAMIC Tipo 27 CER60S 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07440354
No. Fabricante 58312
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
Su precio$12.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Altura total
    0.9000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    3.68 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    S
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.1000
  • Número de Upc del fabricante
    012382583125
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    012382583125
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
58312 CW-7 X 0,060 X 5/8-11 CER60S T27
  • La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
  • La vida útil de las ruedas, líder en el sector, reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Capa exterior suave que reduce la fricción para un corte sin esfuerzo y menos rebote
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Ideal para usar en acero, acero inoxidable, acero para herramientas, inconel, aleación con alto contenido de níquel, titanio, acero blindado

También puede gustarle

Los clientes también compraron