Motion
109-1691-006
109-1691-006
Artículo MI #07440462
No. Fabricante 109-1691-006
Precio2,602.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
109-1691-006
Artículo MI #07440462
No. Fabricante 109-1691-006
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
Precio2,602.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    7523 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    4.72 pulg.
  • Longitud total
    11.69 pulg.
  • Ancho general
    4.72 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    4-Bolt
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    25 gpm
  • Desplazamiento
    19.00 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    582 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    4000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 109-1691-006
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

También puede gustarle

Los clientes también compraron