Motion
VQC4201-5B1
VÁLVULA VQC
Artículo MI #07443411
No. Fabricante VQC4201-5B1
Precio98.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA VQC
Artículo MI #07443411
No. Fabricante VQC4201-5B1
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
Precio98.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQC
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQC4201-5B1 VÁLVULA
  • Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, subplaca. unidad única, enchufable
  • Tiempo de respuesta excepcional (17ms 3ms)
  • Larga vida útil (100 millones de ciclos)
  • Opción de sellos de metal o goma
  • Tipo de bajo vataje disponible (0.5W)

También puede gustarle

Los clientes también compraron