Motion
24328
Chaqueta impermeable 8365 4XL Lime Type R Class 3
Artículo MI #07448526
No. Fabricante 24328
Precio152.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable 8365 4XL Lime Type R Class 3
Artículo MI #07448526
No. Fabricante 24328
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
Precio152.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    29.5 pulg.
  • Tamaño
    4XL
  • Peso
    2.3 lb
  • Ancho
    21 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • Descripción
    Chaqueta impermeable 8365 4XL Lime Type R Class 3
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Ropa de lluvia
  • UPC_NO
    720476243281

Descripción general

Descripción del fabricante
CHUBASQUERO 8365 TIPO R CLASE 3 , LIMA,
  • La chaqueta impermeable GloWear® 8365 Hi-Vis es una chaqueta tipo R de clase 3 que ofrece protección impermeable y transpirable contra los elementos. Confeccionada con una capa exterior de poliéster transpirable que mantiene el agua fuera y permite que la humedad escape para mantenerte fresco y cómodo trabajando en las peores condiciones. Este chubasquero reflectante cuenta con material reflectante Scotchlite 3M que cumple con la norma ANSI 2 en el pecho y los brazos para mayor visibilidad de noche o en condiciones de poca luz. La campana interior se puede guardar cuando no se necesita. Esta chaqueta de trabajo impermeable ofrece una protección cómoda contra los elementos para quienes trabajan en construcción de carreteras, servicios públicos, construcción, respuesta ante emergencias, aerolíneas, ferrocarriles o equipos de inspección.