Motion
HCS7011E.T.P4S.DUL

FAG (SCHAEFFLER)
HCS7011E.T.P4S.DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 55 mm, 90 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07452004
No. Fabricante HCS7011E.T.P4S.DUL
Precio5,183.25 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
HCS7011E.T.P4S.DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 55 mm, 90 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07452004
No. Fabricante HCS7011E.T.P4S.DUL
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
Precio5,183.25 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    HCS7011-E-T-P4S-DUL
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677657541

Descripción general

Descripción del fabricante
HCS7011-E-T-P4S-DUL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"