Motion
B71926E.T.P4S.DUL

FAG (SCHAEFFLER)
B71926E.T.P4S.DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 130 mm, 180 mm OD, 24 mm Ancho, Contacto de 25 °, Sellado único
Artículo MI #07452043
No. Fabricante B71926E.T.P4S.DUL
Precio11,277.23 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
B71926E.T.P4S.DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 130 mm, 180 mm OD, 24 mm Ancho, Contacto de 25 °, Sellado único
Artículo MI #07452043
No. Fabricante B71926E.T.P4S.DUL
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
Precio11,277.23 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    B71926-E-T-P4S-DUL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    95 kN
  • Serie
    1900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801754057

Descripción general

Descripción del fabricante
B71926-E-T-P4S-DUL