Motion
SC04A73C3

NTN
SC04A73C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07454711
No. Fabricante SC04A73C3
Precio74.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC04A73C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07454711
No. Fabricante SC04A73C3
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
Precio74.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4720 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC04A73C3 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC04A73C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm y un diámetro exterior de 52 mm, diseñado para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC04A73C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359776805
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4136 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2079 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359776805

Descripción general

Descripción del fabricante
SC04A73C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"