Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteTalla 2
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño del marco de salida140TC
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación2:1
- Factor de servicio1.0
Detalles
- Material de la carcasaPintura gris de hierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima11.76 hp a 1750 rpm
- RPM de salida875 rpm
- Par de salida822 pulg./lb
- Tipo de salidaAcolchado de cara en C
- Capacidad de carga suspendida750 lb
- SerieHMF
- UPC_NO884107120720