Motion
LMB81420N
Casquillo lineal abierto - Serie LMB, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, abierto
Artículo MI #07457999
No. Fabricante LMB81420N
Precio42.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal abierto - Serie LMB, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, abierto
Artículo MI #07457999
No. Fabricante LMB81420N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    22.225 mm
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    31.750 mm
  • Eje Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LMB

Descripción general

Descripción del fabricante
LMB81420N BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron