Motion
NSTU-SXV-103-RH

DODGE
NSTU-SXV-103-RH

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Ángulo superior, calibre de 1-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #07458576
No. Fabricante NSTU-SXV-103-RH
Precio187.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-SXV-103-RH

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Ángulo superior, calibre de 1-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #07458576
No. Fabricante NSTU-SXV-103-RH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.41 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4100 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-308
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    073729
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTU-SXV-103-RH (073729)