Motion
KKA4P-02M-1
ACOPLADOR S, ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07466264
No. Fabricante KKA4P-02M-1
Precio19.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLADOR S, ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07466264
No. Fabricante KKA4P-02M-1
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
Precio19.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    28.3 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático, agua
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. BSPT, rosca macho 1/4 – 19
  • Tipo de conexión de manguera
    BSPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de manguito
  • Material del sello
    Con sellador
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula de retención
  • Presión de trabajo
    145 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR KKA4P-02M-1 S, ACERO INOXIDABLE
  • Material del cuerpo: SUS304
  • Material del sello: FKM
  • Especificación no engrasada (estándar)
  • Fluido: agua, aire

También puede gustarle

Los clientes también compraron