Motion
C4-T-36-09
Rodillo tensor de repuesto para canalización - C, 4 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07466505
No. Fabricante C4-T-36-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización - C, 4 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07466505
No. Fabricante C4-T-36-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    10.44 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950847337
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-T-36-09 CEMA C 4" DIA ACERO CANAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"