Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la pinza3.8421 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2270 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.588 pulg.
- Diámetro exterior4.4180 pulg.
- Diámetro de paso4.1481 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.227 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.42 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.42 pulg.
- Peso0.77 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950009278
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes26
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estándares cumplidosANSI
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950009278
Descripción general
- Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
- Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto