Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones32 pulg. x 150 pies
- Longitud150 pies
- Peso35 lb
- Ancho32 pulg.
Details
- Capacidad de absorción por paquete40 galones (EE. UU.)
- AplicaciónAceites, combustibles, otros líquidos a base de aceite solamente
- Normativas de listado de aprobación40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2)
- ColorBlanco
- ComposiciónPolipropileno
- Líquidos absorbidosCombustibles, líquidos a base de aceite, aceites
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
Descripción general
- La capa superior hilada resistente no se RIP, desgarra ni deshilacha y es resistente a los rayos UV durante 12 meses; proporciona un uso al aire libre a largo plazo sin degradación
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Construcción de fibra fina altamente absorbente que no deja líquidos ni residuos de fibra
- Absorbe el aceite y los combustibles, NO el agua
- El color blanco brillante le indica que es solo para aceites y combustibles y hace que el aceite absorbido sea más fácil de ver; llama la atención sobre las fugas de la máquina y muestra claramente el nivel de saturación durante la respuesta al derrame
- Flotadores para limpiar derrames de agua
- Se puede escurrir e incinerar después de su uso para reducir los residuos o para la mezcla de combustibles
- El material resistente a las llamas no se quema inmediatamente como las alfombrillas de celulosa; se funde cuando se expone a altas temperaturas mientras está en el trabajo
- Debajo de la capa superior resistente a los rayos UV se encuentra la fabricación probada de polipropileno 100 % de ocho capas de PIG Mat, la alfombra más resistente del mercado. Las perforaciones fáciles de rasgar le permiten tomar solo lo que necesita, por lo que utiliza menos alfombrilla y ahorra dinero. La construcción pesada es muy duradera y absorbente para tareas exigentes y limpiezas de gran volumen.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View Literature
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View Literature
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View Literature
New Pig ProductsNew Pig Products
View Literature
More resources
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Floor Safety Mats
PIG Grippy Mats deliver the perfect combination of ultra-duty traction and absorbency, creating safer floors in high-traffic industrial and commercial areas. Featuring a high-performance adhesive that sticks securely in wet conditions without leaving residue, these environmentally friendly mats trap dirt and moisture, resist heavy traffic and deep cleaning, and are available in customizable styles for safety messaging, industrial workspaces, restrooms, paint booths, and more.