Motion
CCFH-1-3/4-SB

OSBORN LOAD RUNNERS
CCFH-1-3/4-SB

Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471903
No. Fabricante CCFH-1-3/4-SB
Precio82.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OSBORN LOAD RUNNERS
CCFH-1-3/4-SB

Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471903
No. Fabricante CCFH-1-3/4-SB
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
Precio82.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009205300
  • Número de Upc del fabricante
    622424920537
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5733 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9914 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    622424920537

Descripción general

Descripción del fabricante
CCFH 1-3/4 SB HEX/CROWNEDOD/HD CON SELLOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle