Motion
CF-1
Cabezal plano con ranura para seguidor de leva - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, abierto
Artículo MI #07471909
No. Fabricante CF-1
Precio28.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano con ranura para seguidor de leva - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, abierto
Artículo MI #07471909
No. Fabricante CF-1
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
Precio28.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    0009208600
  • Número de Upc del fabricante
    622424920865
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2093 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3260 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    622424920865

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 1 (REG STUD/SIN SELLOS)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"