Motion
CF-5/8-NS
Seguidor de leva plana con cabeza ranurada 0009212400 - 0.6250 in de diám. del rodillo, 0.4059 in de ancho del rodillo, 0.2500 in de diám. de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija, sellado
Artículo MI #07471916
No. Fabricante CF-5/8-NS
Precio48.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana con cabeza ranurada 0009212400 - 0.6250 in de diám. del rodillo, 0.4059 in de ancho del rodillo, 0.2500 in de diám. de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija, sellado
Artículo MI #07471916
No. Fabricante CF-5/8-NS
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
Precio48.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4059 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    0009212400
  • Número de Upc del fabricante
    622424921244
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1111 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1225 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    622424921244

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 5/8 NS (REG. TACHUELO CON SELLOS/ESTRECHO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron