Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1-5/8 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.6 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricante0009210600
- Número de Upc del fabricante622424921060
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5013 lbf
- Capacidad de carga estática radial6519 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921060