Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1.8125 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho44 mm
- Peso3.1 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de catálogo del fabricante0009222000
- Número de Upc del fabricante622424922203
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial49820 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922203