Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro5/8 pulg.
- Rodillo Ancho0.4059 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009212500
- Número de Upc del fabricante622424921251
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1111 lbf
- Capacidad de carga estática radial1225 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921251