Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.7500 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009218600
- Número de Upc del fabricante622424921862
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1660 lbf
- Capacidad de carga estática radial4130 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424921862
Descripción general
Descripción del fabricante
CFH 3/4 SB (HEX/HD/SELLADO)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad