Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud del motor menos eje8.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.4400 pulg., 315.98 mm
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso46.29 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtección térmica; Aire totalmente cerrado; Certificación Csa y reconocimiento Ul; Estructura de acero laminado
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor agrícola, 1 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56H fotogramas, TEAO
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.00 / 4.00 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Par de carga completa48.7 pies-libras;66.03 N-m
- Hp1 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteA009782.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720103074
- ModeloA6K17NB33A
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaBloqueo automático solo RTR
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720103074
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
- La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.