Motion
HN5T2BC
Motor de servicio hostil - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 213TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07477803
No. Fabricante HN5T2BC
Precio2,426.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 213TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07477803
No. Fabricante HN5T2BC
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
Su precio$2,426.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    14.7 pies-libras
  • Peso
    167 lb

Detalles

  • RPM base
    1785 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    H
  • Número de Upc del fabricante
    786382111076
  • Corriente máxima permitida
    7.7 A, 15.4 A
  • Modelo
    FG02
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382111076

Descripción general

Descripción del fabricante
CTNI,5 HP,4P,213TC HN5T2BC 60,230/460 V