Motion
F2B-DLEZ-20M-SHCR

DODGE
F2B-DLEZ-20M-SHCR

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - Orificio de 20 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto de tres labios
Artículo MI #07486063
No. Fabricante F2B-DLEZ-20M-SHCR
Precio328.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F2B-DLEZ-20M-SHCR

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - Orificio de 20 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto de tres labios
Artículo MI #07486063
No. Fabricante F2B-DLEZ-20M-SHCR
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
Precio328.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    1.28 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.5400 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.5400 pulg.
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado E-Z Kleen
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    127745
  • Número de Upc del fabricante
    782475584192
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475584192

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B-DLEZ-20M-SHCR 127745
  • Nuevo diseño de carcasa resistente.
  • Anillo interior ancho de servicio normal
  • Mecanismo de bloqueo D-Lok
  • Sello de contacto positivo Dodge DualGuard con deflector de goma
  • Retenedor de bola más resistente y flexible
  • Dispositivo antirrotación simplificado
  • Amplia variedad de estilos
  • Tamaños de orificio de 3⁄4” a 3-7/16” (20 a 70 mm)
  • Pintura epoxi aplicada electrostáticamente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs