Motion
24B-1 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO ELITE

IWIS
24B-1 OFFSET LINK ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 24B-1 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #07493059
No. Fabricante 24B-1 OFFSET LINK ELITE
Precio28.39 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
24B-1 OFFSET LINK ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 24B-1 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #07493059
No. Fabricante 24B-1 OFFSET LINK ELITE
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
Precio28.39 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    24B-1 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    33.40 mm
  • Diámetro del pasador
    14.63 mm
  • Longitud del pasador
    53.40 mm
  • Paso
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    176.00 kN
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    24B-1 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017478
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648017478

Descripción general

Descripción del fabricante
24B-1 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.