Motion
174672.00
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 400/480 V CA, servicio normal de 1 hp, corriente de salida 2.1 A servicio normal, NEMA 4, clasificación IP65 , control de frecuencia
Artículo MI #07494084
No. Fabricante 174672.00
Precio1,174.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 400/480 V CA, servicio normal de 1 hp, corriente de salida 2.1 A servicio normal, NEMA 4, clasificación IP65 , control de frecuencia
Artículo MI #07494084
No. Fabricante 174672.00
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
Su precio$1,174.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    8.0 x 6.28 x 4.47
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    400/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 4, IP65
  • Tipo de envolvente
    NEMA 4 / IP65
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720101216
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.1 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Serie
    Serie vectorial
  • Especificaciones técnicas
    Kit de accesorios
  • UPC_NO
    691720101216

Descripción general

Descripción del fabricante
174672.00,1HP,,2.1AMPSRPM,
  • Interfaz de seis botones, pantalla LED
  • Caja NEMA 4
  • 460 Voltaje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"