Motion
TLMP 1018/230V

SKF
TLMP 1018/230V

TLMP 1018/230V
Artículo MI #07499704
No. Fabricante TLMP 1018/230V
Precio6,890.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TLMP 1018/230V

TLMP 1018/230V
Artículo MI #07499704
No. Fabricante TLMP 1018/230V
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
Precio6,890.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICADOR MULTIPUNTO TLMP 1018/230V
  • Adecuado para 1 a 18 puntos de lubricación
  • Carcasa metálica duradera para una larga vida útil
  • El elemento de la bomba presenta una presión máxima de funcionamiento de 1,740 psi
  • Alarmas de bajo nivel y mal funcionamiento; posible notificación remota
  • Filtro para evitar la contaminación por grasa de partículas en el aire
  • Revolver la paleta para evitar la separación de la grasa
  • Dirección de la máquina desconectando la alimentación
  • Pantalla LED para una programación sencilla
  • La alarma indica cuando el depósito está vacío o cuando la salida está bloqueada
  • Disponible en versiones con diferentes voltajes
  • Tubos de lubricación de nailon de 6 mm x 1.5 mm:
  • Longitud del tubo: TLMP 1008—20 M (65'); TLMP 1018—50 M (164')
  • Desarrollado para aplicaciones industriales, así como para vehículos agrícolas y todoterreno