Motion
HRGZ 4 A 25.4-25.4 PP UNC

HYDAC CORP
HRGZ 4 A 25.4-25.4 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa soldada, calibre de 1.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 1 in
Artículo MI #07501388
No. Fabricante HRGZ 4 A 25.4-25.4 PP UNC
Precio0.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRGZ 4 A 25.4-25.4 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa soldada, calibre de 1.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 1 in
Artículo MI #07501388
No. Fabricante HRGZ 4 A 25.4-25.4 PP UNC
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
Precio0.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.00 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    2096690
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRGZ 4 A 25.4-25.4 PP UNC

También puede gustarle

Los clientes también compraron