Motion
VM230-02-01A
Válvula mecánica con palanca de rodillo, 3 puertos
Artículo MI #07502054
No. Fabricante VM230-02-01A
Precio19.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula mecánica con palanca de rodillo, 3 puertos
Artículo MI #07502054
No. Fabricante VM230-02-01A
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
Precio19.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    140 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de rodillo
  • País de origen
    JP
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VM230-02-01A VÁLVULA MECÁNICA DE 2/3 PUERTOS
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 0 a 1.0MPa
  • Temperatura del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto: 1/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good