Motion
24-5P15-6FS5
24-5P15-6FS5, Polea de distribución 3/8 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #07503092
No. Fabricante 24-5P15-6FS5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24-5P15-6FS5, Polea de distribución 3/8 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #07503092
No. Fabricante 24-5P15-6FS5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    37.10 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057812826
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    24
  • Estilo de diente
    5P
  • UPC_NO
    00195057812826

Descripción general

Descripción del fabricante
24-5P15-6FS5 POLEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"