Motion
44-3445/EEG
Guantes de hilo de punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo de primera calidad en la palma y los dedos - Palma de micropunto
Artículo MI #07509285
No. Fabricante 44-3445/XXL
Precio21.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de hilo de punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo de primera calidad en la palma y los dedos - Palma de micropunto
Artículo MI #07509285
No. Fabricante 44-3445/XXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud
    50 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes 360° , MaxiCut® Ultra DT℮ combina altos niveles de protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Azul
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes 360° , MaxiCut® Ultra DT℮ combina altos niveles de protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4542
  • Características
    Fibras innovadoras: ATG® obtiene sus ingredientes básicos para desarrollar sus propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y, al mismo tiempo, mantienen altos niveles de comodidad.
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Sin látex
    Sí
  • Material del revestimiento
    Hierro diseñado
  • Número de Upc del fabricante
    616314178344
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314178344

Descripción general

Descripción del fabricante
44-3445/XXL MAXICUT ULTRA DT
  • Fibras innovadoras: ATG® obtiene sus ingredientes básicos para desarrollar sus propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y, al mismo tiempo, mantienen altos niveles de comodidad.
  • Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil.
  • 360° transpirabilidad: el revestimiento patentado Nitrile MicroFoam ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual.
  • Forma, ajuste y sensación: imita la “mano en reposo”, reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad.
  • Tecnología de punto más reciente: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo.
  • Penetración constante del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel.
  • El agarre optimizado gracias a nuestro acabado de microcopa permite un agarre controlado.
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH.
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso.
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel.
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico que hay detrás de este producto.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good