Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento500 mm
- Tamaño del puerto3/4 BSPT
- Peso5 kg
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de elementoMicromalla, acero inoxidable 316/material de soldadura de níquel
- Clasificación del filtro5 μm
- Opciones incluidasSoporte
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Material del selloFlouroresina
- SerieFG
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Filtro industrial
- Adecuado para caudal bajo, filtración a baja presión
- Se puede utilizar con una amplia gama de fluidos
- Especificaciones antiestáticas, FGDE, FGDF